Chave combinada com roquete, métrica, dupla
Chave combinada com roquete, dupla, polida
CHAVE COMBINADA ROQUETE 10MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Encaixe da chave:
- POWERDRIV modificada, bissextavada
- 72 dentes finos, ângulo de rotação de 5°
- Núcleo da luneta fabricado com precisão para uma utilização suave e segura
Boca:
- Com segmento de roquete aberto
- O segmento de roquete flexível permite trabalhar sem parar; a chave de boca já não precisa de ser retirada da porca
- Basta rodar a chave para mudar o sentido de rotação
Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899
Geometria:
- Luneta direita
- Posição da boca a 15°
O roquete não é adequado para cargas extremamente pesadas (acima da resistência à torção). Por isso, recomendamos que desaperte primeiro os parafusos ou as porcas com a chave de boca, por exemplo, e, em seguida, continue a trabalhar com o roquete; as ações de aperto podem ser facilmente efetuadas com o roquete.
Fichas Técnicas(X)
Especialmente adequada para uniões roscadas, como, por exemplo, tubos de travão, tubos de injeção, unidades de ar condicionado, sistemas hidráulicos.
Largura entre faces (SW) | 10 mm |
Comprimento (L) | 158,9 mm |
Espessura da boca (a1) | 5,7 mm |
Espessura do anel (a2) | 7,7 mm |
Largura da boca (exterior) (b1) | 21,9 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 19,8 mm |
Material | Aço para ferramentas |
Superfície | Cromado |