Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Chave combinada de roquete

Chave combinada de roquete, ambos os lados
CHAVE COMBINADA ROQUETE 19MM

N.º de art. 071425819

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Chave combinada de roquete

N.º de art. 071425819

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Chave de boca inovadora com função de roquete em ambos os lados

Encaixe: Luneta POWERDRIV modificada, bissextavada, extremidade aberta com segmento de roquete aberto



Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899



Geometria: Luneta reta, ângulo do mordente de 15°


Basta rodar a chave para mudar o sentido de rotação.



Modelo extremamente fino para trabalhar em espaços apertados; o núcleo da luneta possui uma extremidade precisa para movimentos seguros e suaves



Material: Aço cromo-vanádio



Superfície básica do corpo: cromado, acabamento acetinado mate

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Adequada para uniões roscadas, como, por exemplo, tubos de travões, tubos de injeção, ar condicionado, sistemas hidráulicos, etc.

Largura entre faces (SW)

19 mm

Espessura da garra (a1)

9,5 mm

Largura das garras (exterior) (b1)

41,3 mm

Espessura do anel (a2)

11,2 mm

Diâmetro externo do anel (d)

34 mm

Comprimento (L)

248 mm

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica