Chave combinada de roquete, métrica, reta
Chave combinada boca/roquete métrica, direita
CHAVE BOCA LUNETA 22MM COMBI C. ROQUETE
ZEBRA
Art.
071425122
EAN 4045727845219
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
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
- Encaixe: Luneta POWERDRIV bissextavada modificada, estriado fino, 72 dentes
- Norma: binário máx. de acordo com a norma DIN 899
- Geometria: Luneta reta, mordente com ângulo de 15°
- Soltar os parafusos com o lado aberto e apertar com o roquete da luneta
- Luneta ultrafina para trabalhar em espaços apertados, ângulo de rotação de 5°, núcleo da luneta de precisão para movimentos seguros e suaves
- Material: Aço cromo-vanádio
- Acabamento: cromado, acetinado mate
Aviso
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Comprimento (L) | 291 mm |
Espessura da boca (a1) | 13,1 mm |
Espessura do anel (a2) | 9,3 mm |
Largura da boca (exterior) (b1) | 45,9 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 40 mm |
Binário máx. (F max.) | 368 Nm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |