Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV®
Chave métrica combinada com roquete, reta
CHAVE BOCA LUNETA 24MM COMBI C. ROQUETE
Art. 071425124
EAN 4045727845226
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
Chave ZEBRA® reta, fina e de qualidade profissional
Chave especial de luneta e boca
- A boca extremamente forte com um desvio de 15° permite desapertar até os parafusos encravados
 - O roquete na luneta reta é utilizado para apertar os tipos de parafusos mais comuns
 - Para um aperto rápido e sem esforço, a luneta tem um estriado fino com 72 dentes
 - Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave
 - A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento
 
Excelente qualidade para uma longa vida útil
- Em aço cromo-vanádio comprovado
 - As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura, mesmo com as mãos oleosas
 - A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
 - A funcionalidade a longo prazo da chave combinada com roquete reduz os custos de substituição e armazenamento
 
Aviso
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
![]()  | |
Largura entre faces (SW)  | 24 mm  | 
Comprimento (L)  | 323 mm  | 
Espessura da boca (a1)  | 14,6 mm  | 
Espessura do anel (a2)  | 9,9 mm  | 
Largura da boca (exterior) (b1)  | 52,0 mm  | 
Diâmetro externo do anel (d)  | 46,5 mm  | 
Binário máx. (F max.)  | 451 Nm  | 
Material  | A-CR-V  | 
Superfície  | Cromado  |