Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave combinada de roquete, métrica, reta

Chave combinada boca/roquete métrica, direita
CHAVE COMBINADA BOCA/ROQUETE 10MM
ZEBRA

Art. 071425110
EAN 4011231714174

Entre na sua conta para ver preços
Chave combinada de roquete, métrica, reta

Art. 071425110
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
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • Encaixe: Luneta POWERDRIV bissextavada modificada, estriado fino, 72 dentes

  • Norma: binário máx. de acordo com a norma DIN 899

  • Geometria: Luneta reta, mordente com ângulo de 15°

  • Soltar os parafusos com o lado aberto e apertar com o roquete da luneta

  • Luneta ultrafina para trabalhar em espaços apertados, ângulo de rotação de 5°, núcleo da luneta de precisão para movimentos seguros e suaves

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Acabamento: cromado, acetinado mate
Aviso

Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces (SW)

10 mm

Comprimento (L)

159 mm

Espessura da boca (a1)

7,3 mm

Espessura do anel (a2)

5,3 mm

Largura da boca (exterior) (b1)

20,9 mm

Diâmetro externo do anel (d)

19 mm

Binário máx. (F max.)

58 Nm

Material

A-CR-V

Superfície

Cromado