Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
CHAVE BOCA LUNETA 34MM
Art. 071330134
EAN 4024835153089
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Chave de boca curta e robusta com extremidades aberta e de luneta
- A extremidade aberta extremamente forte com um desvio de 15° permite desapertar mesmo os parafusos encravados
- A extremidade da luneta com um desvio de 15° permite apertar os tipos de parafusos mais comuns em posições de encaixe
- O POWERDRIV bissextavado garante um trabalho suave e rápido. Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave de boca
- A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento
Design em conformidade com as normas
- A ferramenta está em conformidade com a norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para ferramentas de aparafusamento
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e as cabeças e a extremidade de luneta são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave combinada reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 34 mm |
Comprimento (L) | 360 mm |
Espessura do anel (a1) | 18 mm |
Espessura da boca (a2) | 12 mm |
Largura da boca (exterior) (b) | 73 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 50,8 mm |