Chave cruzeta para rodas
Chave cruzeta para rodas, CV, forjada, sext.
CHAVE CRUZETA SW 27 X 30 X 32 X33 MM
Art.
1952001219
EAN 4250158127425
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
Chave cruzeta sextavada forjado para cargas máximas, totalmente endurecida e pintada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 27 x 30 x 32 x 33 mm |
Comprimento | 750 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |
Peso unitário | 5700 g |