Chave da tampa do filtro de óleo
Chave p/tampa de filtro de óleo, sextavada, 3/8"
CHAVE FILTRO DE OLEO 3/8. SW 36 SEXT
Art.
1952001065
EAN 4250158142367
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
Para a desmontagem e montagem da tampa da caixa de proteção do filtro de óleo ao substituir o elemento do filtro de óleo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter motor 100D 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN, por exemplo, TGA (filtro de combustível); BMW M5 2 – 6 cilindros, série 3 + 09/95, série 5 + 96, M6 0 – 8 cilindros, M7 3–12 cilindros, série 8, 118 D, 120 D, série 1 (E87); VW Lupo 1.2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 36 mm |
Tipo de ponta | Sextavado |
Peso unitário | 300 g |