Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de bits com roquete Construção/madeira

Chave de bits com roquete para madeira/construção
CHAVE FENDAS C.ROQUETE C. 12 BITS VAR.RW

Art. 06136108

EAN 4062856383313

Entre na sua conta para ver preços
Chave de bits com roquete Construção/madeira

Art. 06136108
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
Chave de bits com carregador rotativo extensível, punho 2C, função de roquete, lâmina cromada, resistente e brilhante com íman e 12 bits

Tudo à mão para trabalhar


  • Função de roquete potente com 28 dentes e um binário máximo de 20 Nm

  • Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • Transmissão de força ideal e manuseamento confortável graças ao design muito estreito para uma chave de bits com roquete

  • Graças ao suporte de bits padrão de 1/4 polegadas, é fácil substituir um bit em caso de perda

  • Os bits podem ser substituídos de forma rápida e fácil graças ao carregador rotativo extensível com espaço para até 12 bits

  • Fecho seguro do carregador de bits com um clique audível

  • Seleção rápida do bit adequado com o código de cores da Würth

  • Inclui 12 bits de uso comum para trabalhos em madeira e construção


Sólido e duradouro


  • Longa vida útil graças à lâmina robusta, cromada, resistente e brilhante

  • Ajuste seguro do bit graças ao adaptador para bits magnético

  • Ponta fabricada em conformidade com a norma DIN 3126-D 6.3 para chaves de fendas com porta bits com um perfil hexagonal de 6,3 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para o sector da madeira e construção.

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Tamanho da ponta

1/4"

Número de bits

12 UNID

Largura da pega (A3)

37,5 mm

Comprimento da lâmina (B)

85 mm

Comprimento da pega (D)

147 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de bits com roquete não equipada

CHAVE DE FENDAS COM ROQUETE S. BITS

Descrição: Chave de bits com carregador rotativo extensível, cabo 2C, função de roquete e corpo redondo cromado polido com íman
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ C 6,3 (1/4) Para parafusos POZIDRIV

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ C 6,3 (1/4) Para parafusos POZIDRIV

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ C 6,3 (1/4) Para parafusos POZIDRIV

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ3

Descrição:
PZ3; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX10

Descrição:
TX10; 10
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
TX15; 15
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; 20
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; 25
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; 30
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT RW10 25MM

Descrição:
RW10; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT RW20 25MM

Descrição:
RW20; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT RW30 25MM

Descrição:
RW30; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x