Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085
Chave de boca dupla ISO 1085
CHAVE DE BOCAS 6.7MM
ZEBRA
Art.
0713304067
EAN 4024835153287
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
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Chave de boca dupla ergonómica para trabalhos exigentes
- A chave de boca dupla com duas larguras entre faces garante uma transmissão de força eficiente graças ao seu desvio de 15°
- O design poupa tempo e esforço
- As cabeças são muito fortes e podem suportar até trabalhos exigentes
Conforme com as normas e de alta qualidade
- A chave de boca dupla está em conformidade com as normas DIN 3110/ISO 1085
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e as cabeças também são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de boca dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 6 x 7 mm |
Comprimento (L) | 125 mm |
Espessura da boca (a) | 3,7 mm |
Dimensão externa da cabeça da chave (b1) | 14 mm |
Dimensão externa da cabeça da chave 2 (b2) | 16 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |