Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 24.27MM

Art. 0713304247

EAN 4024835153447

Entre na sua conta para ver preços
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

Art. 0713304247
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
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos

Chave de boca dupla ergonómica para trabalhos exigentes


  • A chave de boca dupla com duas larguras entre faces garante uma transmissão de força eficiente graças ao seu desvio de 15°

  • O design poupa tempo e esforço

  • As cabeças são muito fortes e podem suportar até trabalhos exigentes


Conforme com as normas e de alta qualidade


  • A chave de boca dupla está em conformidade com as normas DIN 3110/ISO 1085

  • Com aço cromo-vanádio comprovado

  • As superfícies são cromadas e as cabeças também são polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo da chave de boca dupla reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

24 x 27 mm

Comprimento (L)

275 mm

Espessura da boca (a)

9 mm

Dimensão externa da cabeça da chave (b1)

53 mm

Dimensão externa da cabeça da chave 2 (b2)

59 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Cromado