Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave combinada métrica Com POWERDRIV®

Chave combinada curta
CHAVE BOCA LUNETA 15MM

Art. 071330115
EAN 4024835152914

Entre na sua conta para ver preços
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®

Art. 071330115
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
Ferramenta ZEBRA® curta e de qualidade profissional

Chave de boca curta e robusta com extremidades aberta e de luneta


  • A extremidade aberta extremamente forte com um desvio de 15° permite desapertar mesmo os parafusos encravados

  • A extremidade da luneta com um desvio de 15° permite apertar os tipos de parafusos mais comuns em posições de encaixe

  • O POWERDRIV bissextavado garante um trabalho suave e rápido. Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave de boca

  • A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento


Design em conformidade com as normas


  • A ferramenta está em conformidade com a norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para ferramentas de aparafusamento


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • Com aço cromo-vanádio comprovado

  • As superfícies são cromadas e as cabeças e a extremidade de luneta são polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo da chave combinada reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

15 mm

Comprimento (L)

190 mm

Espessura do anel (a1)

10 mm

Espessura da boca (a2)

6 mm

Largura da boca (exterior) (b)

33,5 mm

Diâmetro externo do anel (d)

22,9 mm