Chave de boca e luneta, modelo curto
Chave combinada curta
CHAVE BOCA LUNETA 18MM
ZEBRA
Art.
071330118
EAN 4024835152945
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
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Encaixe da chave: POWERDRIV bi-sextavado
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Cromada, boca e luneta polidas
- Geometria: Luneta com ângulo de 15°, ângulo da boca de 15°
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 18 mm |
Comprimento (L) | 215 mm |
Espessura do anel (a1) | 11 mm |
Espessura da boca (a2) | 7 mm |
Largura da boca (exterior) (b) | 40 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 27,7 mm |