Chave de boca e luneta, modelo curto
Chave combinada curta
CHAVE BOCA LUNETA 19MM
ZEBRA
Art.
071330119
EAN 4024835152952
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
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Encaixe da chave: POWERDRIV bi-sextavado
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Cromada, boca e luneta polidas
- Geometria: Luneta com ângulo de 15°, ângulo da boca de 15°
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 19 mm |
Comprimento (L) | 230 mm |
Espessura do anel (a1) | 11,5 mm |
Espessura da boca (a2) | 7,5 mm |
Largura da boca (exterior) (b) | 42 mm |
Diâmetro externo do anel (d) | 29,9 mm |