Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de boca e luneta, modelo curto

Chave combinada curta
CHAVE BOCA LUNETA 28MM
ZEBRA

Art. 071330128
EAN 4024835153041

Entre na sua conta para ver preços
Chave de boca e luneta, modelo curto

Art. 071330128
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
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Encaixe da chave: POWERDRIV bi-sextavado

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Superfície: Cromada, boca e luneta polidas

  • Geometria: Luneta com ângulo de 15°, ângulo da boca de 15°

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

28 mm

Comprimento (L)

320 mm

Espessura do anel (a1)

16 mm

Espessura da boca (a2)

9 mm

Largura da boca (exterior) (b)

62 mm

Diâmetro externo do anel (d)

42,8 mm