Chave de boca simples VDE, métrica, modelo reto
CHAVE DE BOCAS 10MM
Art. 0714003110
EAN 4045989070084
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
Chave de boca simples isolada para trabalhar em torno de peças com corrente ativa
Aviso
Adequada para trabalhar com peças com corrente ativa até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Superfície | Plástico |
Largura entre faces (A) | 10 mm |
Comprimento (L1) | 110 mm |
Material | Aço |
Normas | EN 60900, DIN 7446 |