Chave de bomba de injeção CV
Chave bomba de injeção, sextavada dupla, 1/2"
CHAVE DE INJ SW 10 BI-HEXAGONAL 1/2
Art.
1952001057
EAN 4250158103627
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
Para a desmontagem e montagem da bomba de injeção.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Mercedes Benz Actros
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 10 mm |
Tipo de ponta | Cabeça 12 faces |
Comprimento | 110 mm |
Peso unitário | 350 g |