Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de cabeça cilíndrica CV de 1/2"

Chave de impacto cabeça cilíndrica 1/2"
CHAVE CABECA CILINDRICA 1/2. 132 MM

Art. 1952001031

EAN 4250158101326

Entre na sua conta para ver preços
Chave de cabeça cilíndrica CV de 1/2"

Art. 1952001031
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
Em modelo resistente, para a desmontagem e montagem dos parafusos de cabeça cilíndrica de cabeça de viaturas comerciais.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Modelo MAN F2000/F90/F8 e autocarros com motores D25/D28 (MAN n.º 80.99603.0255)

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

E20

Tipo de ponta

Cabeça TX

Comprimento

132 mm

Adequado para fabricante de veículo

MAN

Peso unitário

800,000 g