Chave de caixa 1/2"
Chave de caixa 1/2" XZN com furo
CHAVE XZN P/BUJON AUDI/VW
Art. 0715138160
EAN 4024835739092
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
Estriado XZN com furo
- Modelo: Curto
- Superfície: Cromada
- Encaixe: Quadra interior 1/2", fixação por esferas
- Encaixe: Estriado XZN
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes reversíveis DIN 3120
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Chave de serviço para mudança de óleo com parafusos de fenda estriado interior XZN com furo
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | 16 mm |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 60 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 20 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 28 mm |
Superfície | Cromado |