Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa 1/2", métrica

Chave de caixa de 1/2" métrica sextavada
CHAVE DE CAIXA SW6 INTERIOR 1/2.

Art. 0715137062
EAN 4011231730204

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa 1/2", métrica

Art. 0715137062
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
  • Superfície: Cromada, polida/fosca

  • Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico

  • Ponta: Para caixa sextavada

  • DIN 7422
Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Largura entre faces

6 mm

Comprimento (L1)

140 mm

Comprimento da lâmina (L2)

100 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

22,5 mm

Superfície

Cromado