Chave de caixa 1/2", métrica
Chave de caixa de 1/2" métrica sextavada
CHAVE DE CAIXA SW8 INTERIOR 1/2.
Art. 0715137080
EAN 4024835419161
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
- Superfície: Cromada, polida/fosca
- Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: Para caixa sextavada
- DIN 7422
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 8 mm |
Comprimento (L1) | 60 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 20 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22,5 mm |
Superfície | Cromado |