Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de 1/2 polegada TX IP

Chave de caixa TX IP de 1/2 polegada
1/2 CHAVE TXIP 55 55MM COMPRIMENTO

Art. 0715131855
EAN 4056807699370

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de 1/2 polegada TX IP

Art. 0715131855
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

TX55

Tipo de fenda

Quadra interior

Comprimento (L1)

55 mm

Comprimento da lâmina (L2)

17 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

22 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

mm

Superfície

Cromado