Encaixe de chave de caixa de 1/2 polegada TX IPR
Chave de caixa TX IPR de 1/2 polegada
1/2 CHAVE TXIPR 45 55MM COMPRIMENTO
Art.
0715131945
EAN 4056807699639
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | TX45 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 55 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 17 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | mm |
Superfície | Cromado |