Encaixe de chave de caixa de 1/2 polegada TX com furo
Chave de caixa TX de 1/2 polegada com furo
1/4 CHAVE COM FURO TX 45 55MM COMPRIMENT
Art.
0715131745
EAN 4056807698502
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | TX45 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 55 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 17 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22 mm |
Superfície | Fosfato de zinco |