Encaixe de chave de caixa de 1/4 polegada TX IPR
Chave de caixa TX IPR de 1/4 polegada
1/4 CHAVE TXIPR 8 37MM COMPRIMENTO
Art.
0715113808
EAN 4056807699509
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | TX IPR |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 0 x 0 mm |
Tamanho da ponta | TX8 |
Comprimento (L1) | 37 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 17,5 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 12 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Fosfato de zinco |