Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de 1/4 polegada TX com furo

Chave de caixa TX de 1/4 polegada com furo
1/4 CHAVE COM FURO TX 10 37MM COMPRIMENT

Art. 0715113610
EAN 4056807698748

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de 1/4 polegada TX com furo

Art. 0715113610
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

TX com furo

Tamanho da ponta

TX10

Comprimento (L1)

37 mm

Comprimento da lâmina (L2)

17,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

12 mm

Superfície

Polido alto brilho