Encaixe de chave de caixa de 1/4 polegada TX com furo
Chave de caixa TX de 1/4 polegada com furo
1/4 CHAVE COM FURO TX 20 37MM COMPRIMENT
Art.
0715113620
EAN 4056807698762
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | TX com furo |
Tamanho da ponta | TX20 |
Comprimento (L1) | 37 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 17,5 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 12 mm |
Superfície | Polido alto brilho |