Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de 1/4 polegada TX Plus

Chave de caixa TX Plus de 1/4 polegada
1/4 CHAVE TX PLUS 4 25MM COMPRIMENTO

Art. 0715112204
EAN 4056807701233

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de 1/4 polegada TX Plus

Art. 0715112204
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

TX Plus

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0 x 0 mm

Tamanho da ponta

E4

Comprimento (L1)

25 mm

Comprimento da lâmina (L2)

mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

12 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

8 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

3,76 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Fosfato de zinco