Conjunto chaves de caixa 1/4" com roquete de cabeça articulada Black Edition
Conjunto chaves de caixa 1/4" Black Edition, 23 peças
CONJUNTO ROQUETE 23 PCS - BLACK EDITION
Art.
0965014230
EAN 4061975348531
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
23 peças. Desenvolvido para utilização em espaços apertados.
Conteúdo: 23 peças
- 1 roquete de cabeça articulada
- 1 extensão, 1/4"
- 1 adaptador de bits 1/4"
- 1 bit de fenda normal:
0,8 x 5,5 mm
- 3 bits PH:
PH 1, 2, 3
- 3 bits PZ:
PZ 1, 2, 3
- 3 bits TX:
TX 15, 20, 25
- 4 bits sextavado interior:
Tamanhos 3, 4, 5, 6 mm
- 6 chaves de caixa:
Tamanhos 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 23 UNID |
Largura x altura x profundidade | 140 x 40 x 100 mm |