Chave de caixa 1000 V isolada
Chave de caixa 1000 V isolada
CHAVE DE CAIXA VDE 1000V 10MM
Art. 0714003310
EAN 4045989070190
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
1,000 V AC and 1,500 V DC insulated socket wrench
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Superfície | Cromado |
Material | Aço |
Normas | EN 60900, DIN 7448 |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Tamanho da ponta | 10 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 40 mm |