Chave de caixa 3/4" POWERDRIV® métrico, bissextavado
Chave de caixa 3/4" POWERDRIV mét. bissextavada
CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 22MM 3/4.
Art. 071514122
EAN 4046778267562
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
- Superfície: cromada, polida/fosca
- Acionamento: Quadra de 3/4", cavilha de segurança
- Versão: Curto
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 3/4" |
Largura entre faces | 22 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 32,2 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 36 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 14 mm |
Comprimento (L1) | 50 mm |