Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa 3/4" POWERDRIV® métrico, bissextavado

Chave de caixa 3/4" POWERDRIV mét. bissextavada
CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 27MM 3/4.

Art. 071514127

EAN 4046778267609

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa 3/4" POWERDRIV® métrico, bissextavado

Art. 071514127
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
  • Superfície: cromada, polida/fosca

  • Acionamento: Quadra de 3/4", cavilha de segurança

  • Versão: Curto

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

3/4"

Largura entre faces

27 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

38 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

36 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

22 mm

Comprimento (L1)

52 mm