Chave de caixa 3/8"
Chave de caixa de 3/8", TX exterior, curta
CHAVE DE CAIXA TX 8 EXTERIOR 3/8.
ZEBRA
Art.
071512208
EAN 4011231727853
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
Para parafusos de cabeça TX, curtos
- Superfície: Cromada
- Tamanho: 3/8" com quadra interior, ranhura esférica de bloqueio
- Fenda: TX
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | E8 |
Tipo de ponta | Para TX exterior |
Design | Curto |
Comprimento (L1) | 26 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 10,2 mm |
Diâmetro nominal máx. do TX externo | 7,52 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 17 mm |