Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa TX IP 1/2''

1/2 CHAVE TXIP 60 55MM COMPRIMENTO

Art. 0715131860

EAN 4056807699387

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa TX IP 1/2''

Art. 0715131860

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes reversíveis DIN 3120

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

TX60

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

TX IP

Comprimento (L1)

55 mm

Comprimento da lâmina (L2)

17 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

24 mm

Superfície

Fosfato de zinco