Chave de caixa TX IPR de 1/2''
1/2 CHAVE TXIPR 60 55MM COMPRIMENTO
Art. 0715131960
EAN 4056807699660
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | TX60 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | TX IPR |
Comprimento (L1) | 55 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 17 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 24 mm |
Superfície | Fosfato de zinco |