Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de 3/8 polegada, encaixe TX

Chave de caixa TX exterior de 3/8 polegada
3/8 CHAVE TX EXTERIOR E12 28MM COMPRIMEN

Art. 0715122212
EAN 4056807673486

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de 3/8 polegada, encaixe TX

Art. 0715122212
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
Para parafusos de cabeça TX

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

3/8"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

E12

Tipo de ponta

Cabeça TX

Comprimento (L1)

28 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

14,6 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Fosfato de zinco

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

16,8 mm