Encaixe de chave de caixa de 3/8 polegada, encaixe TX
Chave de caixa TX exterior de 3/8 polegada
3/8 CHAVE TX EXTERIOR E18 28MM COMPRIMEN
Art.
0715122216
EAN 4056807673509
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
Para parafusos de cabeça TX
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | E16 |
Tipo de ponta | Cabeça TX |
Comprimento (L1) | 28 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 19,8 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Fosfato de zinco |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 18 mm |