Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa, bissextavada, 3/4" Conjunto de 15 peças

Conjunto de chaves de caixa 3/4'', bissextavadas, métricas
CONJUNTO CHAVES CAIXA ESTRIADAS 3/4.

Art. 096514 150

EAN 4011231884488

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa, bissextavada, 3/4" Conjunto de 15 peças

Art. 096514 150
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
Chave de caixa métrica, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional

Conjunto prático de 15 peças numa caixa de metal resistente


  • Este conjunto inclui equipamento especial ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Perfeito para muitas aplicações práticas


  • Dez chaves de caixa curtas com medidas das chaves de 4 a 50 mm

  • Com punho de encaixe e chave cardan

  • Isto torna-a adequada para quase todas as tarefas de aparafusamento


Aperto potente e eficiente


  • As extensões rígidas (disponíveis em duas versões muito compridas de 200 mm e 400 mm) podem ser utilizadas para transferir força diretamente

  • O punho em T permite desapertar parafusos muito apertados

  • O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo

  • O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

15 UNID

Largura x altura x profundidade

570 x 76 x 180 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Roquete 3/4 Com cabo de 2 componentes

ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 3/4.

Quantidade: 1 x
1 x
Punho em t de 3/4

CABORABO DE FORCA 3/4 D20MM C450MM

Quantidade: 1 x
Extensor 3/4''
1 x
Extensor 3/4

EXTENSOR 200MM.Q.3/4

Descrição:
200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensor 3/4

EXTENSOR 400MM 3/4.

Descrição:
400 mm
Quantidade: 1 x
Junta para cardan 3/4 pol
1 x
Junta para cardan 3/4 pol

CRDNJNT-3/4IN

Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 22MM 3/4.

Descrição:
22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 3/4 ESTR. 24MM

Descrição:
24 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 27MM 3/4.

Descrição:
27 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 30MM 3/4.

Descrição:
30 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 32MM 3/4.

Descrição:
32 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 36MM 3/4.

Descrição:
36 mm
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 3/4" POWERDRIV<SUP>®</SUP> métrico, bissextavado
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

SKTWRNCH-3/4IN-BIHEX-WS38

Descrição:
38 mm
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 3/4" POWERDRIV<SUP>®</SUP> métrico, bissextavado
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 41MM 3/4.

Descrição:
41 mm
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 3/4" POWERDRIV<SUP>®</SUP> métrico, bissextavado
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE CAIXA IMPACTO 46

Descrição:
46 mm
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 3/4" POWERDRIV<SUP>®</SUP> métrico, bissextavado
1 x
Chave de caixa 3/4 POWERDRIV® métrico, bissextavado

CHAVE CAIXA IMPACTO 50

Descrição:
50 mm
Quantidade: 1 x