Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa de 1/2", cabeça TX para parafusos com TX exterior, curtos

CHAVE DE CAIXA TX 10 EXTERIOR 1/2.

Art. 071513210

EAN 4011231729345

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa de 1/2", cabeça TX para parafusos com TX exterior, curtos

Art. 071513210
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
  • Superfície: cromada

  • Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico

  • Ponta: Para parafusos de cabeça TX
Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

E10

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para TX exterior

Comprimento (L1)

40 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

12,3 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

22,5 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado