Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa de 3/8" Para parafusos com fenda TX, curtos

CHAVE DE CAIXA TX 15 INTERIOR 3/8.

Art. 071512315

EAN 4011231728034

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa de 3/8" Para parafusos com fenda TX, curtos

Art. 071512315
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
  • Superfície: Cromada

  • Encaixe: Quadra interior de 3/8", ranhura esférica de bloqueio

  • Ponta: TX

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

3/8"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

TX15

Tipo de ponta

TX

Design

Curto

Comprimento (L1)

50,5 mm

Comprimento da lâmina (L2)

20,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

19 mm

Diâmetro nominal máx. do Torx externo

3,26 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado