Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa de 3/8" Para parafusos com fenda TX, curtos

CHAVE DE CAIXA TX 40 INTERIOR 3/8.

Art. 071512340

EAN 4011231728188

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa de 3/8" Para parafusos com fenda TX, curtos

Art. 071512340
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
  • Superfície: Cromada

  • Encaixe: Quadra interior de 3/8", ranhura esférica de bloqueio

  • Ponta: TX

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

3/8"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

TX40

Tipo de ponta

TX

Design

Curto

Comprimento (L1)

50,5 mm

Comprimento da lâmina (L2)

20,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

19 mm

Diâmetro nominal máx. do Torx externo

6,66 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado