Chave de caixa de haste de eixo, CV
Chave de caixa de haste de eixo, sextavada dupla, 3/4"
CHAVE DE CAIXA SW 57 ' BI-HEXAGONAL.
Art. 1952001018
EAN 4250158112575
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
Para a desmontagem e montagem de hastes de eixo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ford Transit a partir do modelo do ano 1991, eixo n.º 34, máquinas agrícolas
Accionador  | 3/4"  | 
Largura entre faces  | 57 mm  | 
Tipo de ponta  | Cabeça 12 faces  | 
Comprimento  | 70 mm  | 
Peso unitário  | 1500,000 g  |