Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa de impacto 1/2" Para parafusos com TX interior, versão curta

Chave de caixa de impacto 1/2'', TX interior
CHAVE DE CAIXA IMPACTO TX50 1/2.

Art. 071513650

EAN 4011231730082

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa de impacto 1/2" Para parafusos com TX interior, versão curta

Art. 071513650
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
  • Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas

  • Norma: Quadra interior de acordo com a norma DIN 3121

  • Modelo: forjado, brunido

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

TX50

Tipo de ponta

TX

Comprimento (L1)

43 mm

Comprimento da lâmina (L2)

20,3 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

25 mm

Material

Aço

Superfície

Brunido

Binário máx.

158,7 Nm