Chave de caixa de impacto 1/2" Para parafusos com TX interior, versão curta
Chave de caixa de impacto 1/2'', TX interior
CHAVE DE CAIXA IMPACTO TX55 1/2.
Art. 071513655
EAN 4011231730099
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
- Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas
- Norma: Quadra interior de acordo com a norma DIN 3121
- Modelo: forjado, brunido
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | TX55 |
Tipo de ponta | TX |
Comprimento (L1) | 43 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 20,3 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25 mm |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |
Binário máx. | 256,7 Nm |