Chave de caixa de impacto 1/2" sextavada, métrica, versão curta
Chave de caixa impacto 1/2'', sext. int. profundo
CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 HEX SW17
Art. 071413 19
EAN 4011231710602
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
Com sextavado interior profundo para, por exemplo, porcas de segurança
- Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas
- Norma: Quadra interior em conformidade com a DIN 3121
- Modelo: forjado, brunido
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 17 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Comprimento (L1) | 45 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 30 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 20 mm |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |