Chave de caixa de impacto 3/4", TX Plus, EPL 32
Chave de caixa de impacto 3/4", TX plus, curta
CHAVE CAIXA 3/4 - TX 32EP
Art. 1952001511
EAN 4065233014497
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
Para desapertar e apertar todos os tipos de uniões roscadas extremamente apertadas com uma aparafusadora de percussão, uma ferramenta de roquete, um punho em t ou um punho deslizante
- Especialmente adequada para o parafuso de mola dianteiro do Mercedes Actros, n.º OEM comparativo A 963 589 00 09 00
- Muito resistente graças ao material CrMo de alta qualidade
- Adequada para utilizar com aparafusadoras de percussão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/4" |
Largura entre faces | 32 mm |
Comprimento (L1) | 62 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 45 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 40 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 18 mm |