Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa em T Para parafusos de cabeça sextavada

Chave de caixa em T longa
CHAVE DE CAIXA EM T 10X230MM
ZEBRA

Art. 061312110
EAN 4038898779551

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa em T Para parafusos de cabeça sextavada

Art. 061312110
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
  • Corpo: Corpo redondo, cromado

  • Encaixe: DIN 475/2

  • Furo interior para hastes roscadas salientes

  • Norma: DIN 3125

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Niquelado

Largura entre faces

10 mm

Comprimento (L1)

230 mm

Comprimento da lâmina (L2)

230 mm

Largura da pega (T)

35 mm

Largura da pega x comprimento da pega (BxC)

35 x 104 mm