Chave de caixa para velas de ignição 3/8''
Chave de caixa para velas de ignição 3/8'', anel magnético
CHAVE VELA 14MM L70MM 3/8" 12KT
Art. 071551 537
EAN 4046778311821
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
Fixação: anel magnético
Modelo: cromado, polido
Fenda: 3/8", ranhura esférica de bloqueio com cabeça sextavada no tamanho 17
Cabeça: bissextavada
Para velas de ignição com cabeça sextavada ou bissextavada
Aplicação: por exemplo, velas de ignição para Peugeot e Citroën
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 14 mm |
Comprimento (L1) | 70 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 19 mm |
Accionador externo | WS3/8 |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 18 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 9 mm |
Peso unitário | 67,000 g |