Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de corrente para tubos

Chave de corrente para tubos
CHAVE FILTROS CORRENTE

Art. 071506 34

EAN 4011231725514

Entre na sua conta para ver preços
Chave de corrente para tubos

Art. 071506 34
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
Particularmente adequada para tubagens em espaços confinados
  • Pegas: Cromados

  • Material: Aço crómio-vanádio, forjado

  • Corrente brunida

  • Dentes: Dentes duplos endurecidos para puxar em ambas as direções

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Tubos, especialmente em locais apertados

Intervalo de aperto

115 mm

Diâmetro do tubo

4 in

Comprimento (L)

340 mm

Largura da pega (B)

19 mm

Largura da corrente (C)

8 mm

Material do punho

A-CR-V

Superfície

Cromado

Superfície da corrente

Polido