Chave de fenda
Chave de fenda normal, corpo redondo
CHAVE FENDA 1,2X8X175
ZEBRA
Art.
061323108
EAN 4038898275114
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
Corpo redondo
- Lâmina: Cromado fosco
- Ponta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 1,2 x 8 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 175 mm |
Comprimento da pega (B) | 114 mm |
Largura da pega (C) | 38 mm |